Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LF-130B FERRITKERN KLAPPBAR RECHTECKIG 13MM DIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9640460
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LF-130B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 190 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 10 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser: 13 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, MULTICOMP PRO, LF-130B, 9640460, 964-0460
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,27*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,56*
    € 7,8064
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,58*
    € 5,4502
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,84*
    € 4,5696
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,2126
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    LF-65B
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.