Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO LF-65B FERRITKERN KLAPPBAR RECHTECKIG 6.5MM DIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9640444
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     LF-65B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
multicomp ferritkern
ferritkern
Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: 220 ohm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Ferrite Cores
  • Frequenz, min.: 10 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser: 6.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, MULTICOMP PRO, LF-65B, 9640444, 964-0444
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,71*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,45*
    € 5,2955
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 1,045*
    € 1,24355
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.