Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 249FGJSPXB25252KA POTENTIOMETER, 2K5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9609318
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     249FGJSPXB25252KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 249
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 2.5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produkthöhe: 13.3 mm
  • Produktlänge: 33.23 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 249FGJSPXB25252KA, 9609318, 960-9318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,67*
    € 29,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.