Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY M64X201KB40 TRIMMPOTI, 2K, 10%, 5-GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9608443
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X201KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 64
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 23 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 200 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: MIL-R-22097
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 9.8 mm
  • Produktlänge: 9.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, M64X201KB40, 9608443, 960-8443
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    298
    € 14,99*
    ab € 1,32*
    € 4,86*
    € 8,95*
    ab € 2,14*
    € 5,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,86*
    € 5,7834
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,14*
    € 4,9266
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,30*
    € 3,927
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.