Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64X 19-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 200Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542189
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X201KB40
EAN/GTIN:
     5059040973329
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 200Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 64X
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64X, seitliche Einstellung. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
200Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
64X
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1542189, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64X201KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
316
€ 14,99*
ab € 1,33*
€ 4,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,14*
€ 5,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.