Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY M63P504KB40 TRIMMPOTI, 500K, 1-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9608028
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63P504KB40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 63
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: MIL-R-22097
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 9.52 mm
  • Produkthöhe: 4.83 mm
  • Produktlänge: 9.52 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay trimmer, trimmer potentiometer, trimmer 0,5w, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, VISHAY, M63P504KB40, 9608028, 960-8028
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,97*
    € 5,48*
    1 Tag
    149
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,51*
    € 5,50*
    Lager 139
    290
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,59*
    € 8,83*
    6 Tage
    100
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 39,00*
    € 51,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3329H-1-504LF
    ab € 0,99*
    Ähnlich
    Bourns
    3386F-1-504LF
    ab € 0,702*
    Ähnlich
    Bourns
    3386G-1-504LF
    ab € 0,903*
    Ähnlich
    Bourns
    3386P-1-504LF
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.