Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3329 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500kΩ, ±10%, 0.5W, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673216
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3329H-1-504LF
EAN/GTIN:
     5059043201030
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 500kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3329
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Durchmesser = 6.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Serie 3329H Cermet, 6,35 mm ( Zoll), 500 mW, Einstellung von oben. Bourns® 3329H Eingängiges 1/4"-Rund-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®). Hält Schwall-Lötverfahren und Reinigungsbäder für integrierte Stromkreise aus
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3329
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Durchmesser:
6.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1673216, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3329H1504LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,27*
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,57*
1 Tag
16
1
€ 14,99*
ab € 1,03*
€ 2,36*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,04*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,58*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,20*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.