Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W2S130-AA03-49 LÜFTER, 160MM, 110/240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9599916
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-AA03-49
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: W2S130
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 300 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 53 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 6.33 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 223.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 115V / 230V
  • Nennleistung: 38 W
  • Stromanschluss: 6 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 55 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 172 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter ebm-papst, axial gebläse, axiallüfter papst, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W2S130-AA03-49, 9599916, 959-9916
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 85,80*
    € 120,66*
    Lager 139
    21
    Frei Haus
    ab € 125,84*
    € 185,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 185,77*
    € 221,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 181,66*
    € 216,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,99*
    € 203,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 147,46*
    € 175,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,84*
    € 149,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA160
    ab € 32,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.