Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst W2S130 AC-Axiallüfter, Kugellager, 115 V ac, 230 V ac / 45W, 172 x 55mm, 3250U/min, 380m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8258134
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-AA03-49
EAN/GTIN:
     5059039099702
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 45W
Tiefe = 55mm
Luftdurchsatz = 380m³/h
Geräuschpegel = 53dB
Lüfterdrehzahl = 3250U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

UL, CSA, VDE. Kugelgelagerte AC-Axiallüfter ebm-papst. Eine Serie von kugelgelagerten AC-Axiallüftern für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen. Kompakte Hochleistungs-Gerätekühlerlüfter Gehäuse aus Aluminiumdruckguss Motorstillstandsschutz durch Temperatursensor mit automatischer Rückstellung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
45W
Tiefe:
55mm
Luftdurchsatz:
380m³/h
Geräuschpegel:
53dB
Lüfterdrehzahl:
3250U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, 8258134, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W2S130AA0349, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 156,79*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 184,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.