Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA SMD-BOX N3-6-6-10-1 LS SMD-BOX 41X37X15MM U=SCHWARZ+D=TRANS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9584137
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     SMD-BOX N3-6-6-10-1 LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
ESD Kleinteilemagazin
Falt-Box
Faltbox
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.67 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.28 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 18.5 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.73 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 42.5 mm
  • Material der Box: Kunststoff, ableitend
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Farbe der Box: Schwarz
  • Außentiefe - metrisch: 58 mm
  • Art der Box: Leitfähig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 2,282*
    € 3,568*
    Lager 139
    443
    1
    € 14,99*
    ab € 3,51*
    € 7,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 3-2-3-8-1
    ab € 1,43*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 3-2-3-4-1
    ab € 1,44*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 3-2-3-7-1
    ab € 1,442*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 3-2-3-6-1
    ab € 1,452*
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N3-11-11-6-6
    ab € 2,912*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 3-6-6-10-10
    ab € 1,51*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 3-2-3-2-1
    ab € 1,44*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N3-2-2-4-4
    ab € 3,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.