Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LICEFA SMD-BOX N1-2-2-4-4 SMD-BOX 16X12X15MM U+D=GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9583785
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     SMD-BOX N1-2-2-4-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klappbox
ESD Kleinteilemagazin
Falt-Box
Faltbox
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.63 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.47 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 15 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.59 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 16 mm
  • Material der Box: Kunststoff, nichtleitend
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Farbe der Box: Gelb
  • Außentiefe - metrisch: 12 mm
  • Art der Box: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,212*
    € 2,518*
    Lager 139
    87
    1
    € 14,99*
    ab € 1,79*
    € 4,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
    ab € 1,924*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 1-2-3-8-1
    ab € 1,064*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 1-2-2-8-8
    ab € 1,248*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 1-2-3-4-1
    ab € 1,104*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 1-2-3-7-1
    ab € 1,082*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 1-2-2-7-7
    ab € 1,242*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 1-2-3-6-1
    ab € 1,104*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 1-2-2-6-6
    ab € 1,222*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 1-2-3-2-1
    ab € 1,094*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N 1-6-6-10-10
    ab € 1,114*
    Ähnlich
    Licefa
    SMD-BOX N1-6-6-10-1 LS
    ab € 2,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.