Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFE015/15 TRANSFORMATOR, 15VA, 2 X 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9531670
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFE015/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 62.4 mm
  • Höhe: 34.5 mm
  • Nennleistung: 15 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: -
  • Zentrum des Ringkerns: Vergossen in einer Kapsel
  • Nennstrom, sekundärseitig: 500 mA
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MULTICOMP PRO, MCFE015/15, 9531670, 953-1670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,59*
    € 37,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCTA015/15
    ab € 13,63*
    Ähnlich
    Multicomp
    VTX-146-015-115
    ab € 13,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.