Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFM70/15 TRANSFORMATOR, MINI, 7VA, 2 X 15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9531602
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFM70/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 51 mm
  • Höhe: 24 mm
  • Nennleistung: 7 VA
  • Transformatormontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Zentrum des Ringkerns: Mittig vergossen
  • Nennstrom, sekundärseitig: 233 mA
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 115V, 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 15V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp trafo, netztrafo, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MULTICOMP PRO, MCFM70/15, 9531602, 953-1602
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,34*
    € 19,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCFM70/07
    ab € 11,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MCFM70/09
    ab € 11,84*
    Zubehör
    Multicomp
    MCFM70/12
    ab € 11,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.