Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringtransformator, 250 VA, 115V, 230V, 2 x 18V, Zweifach Primär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9530754
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTA250/18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 119.5 mm
  • Höhe: 53.5 mm
  • Nennleistung: 250 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: MCTA
  • Zentrum des Ringkerns: Nicht vergossen
  • Nennstrom, sekundärseitig: 6.94 A
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 115V, 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 18V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp trafo, netztrafo, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, MULTICOMP, MCTA250/18, 9530754, 953-0754
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,14*
    € 75,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,98*
    € 73,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,03*
    € 65,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,95*
    € 55,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,93*
    € 53,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,14*
    € 47,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCTA250/12
    ab € 34,22*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTA250/25
    ab € 40,15*
    Zubehör
    Multicomp
    MCTA250/30
    ab € 39,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.