Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW18AN12NG00D INDUKTIVITÄT, 12NH, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9527966
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN12NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: LQW18AN_00 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.13 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 12 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW18AN12NG00D, 9527966, 952-7966
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0405*
    € 0,0696*
    Lager 139
    8142
    10
    € 14,99*
    ab € 0,043*
    € 0,1726*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0713*
    € 0,1877*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1726*
    € 0,20539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1556*
    € 0,18516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0721*
    € 0,0858
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0633*
    € 0,07533
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,726* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,58*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.