Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD MK 9056.12 AC 380 - 500V 50/60HZ PHASENFOLGERELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9515399
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     MK 9056.12 AC 380 - 500V 50/60HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: MK 9056
  • Versorgungsspannung, max.: 500 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Phasen: Dreiphasig
  • Stromverbrauch: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Schaltspannung, max.: 230 VAC
  • Bereich für Phasenüberwachung max.: -
  • SVHC: Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride[3] (17-Jan-2023)
  • Bereich für Phasenüberwachung, min.: -
  • Kontaktstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais 400v, phasenfolge relais, dold phasenüberwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Spannungsüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, DOLD, MK 9056.12 AC 380 - 500V 50/60HZ, 9515399, 951-5399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 136,42*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,79*
    € 205,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,97*
    € 204,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,38*
    € 190,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 152,35*
    € 181,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 136,42*
    € 162,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.