Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLD BA 9043/001 3AC 50/60HZ 400V SPANNUNGSMESSRELAIS, DPDT, 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9514058
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     BA 9043/001 3AC 50/60HZ 400V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 230 VAC
  • Produktpalette: BA 9043
  • Versorgungsspannung, max.: 400 VAC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • SVHC: Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride[3] (17-Jan-2023)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, asymmetrierelais dold, asymmetrierelais, asymmetrierelais 400v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, DOLD, BA 9043/001 3AC 50/60HZ 400V, 9514058, 951-4058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 214,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,82*
    € 312,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,86*
    € 304,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 246,54*
    € 293,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 236,20*
    € 281,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,43*
    € 255,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.