Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WH5-2K2JI WIDERSTAND, 10W, 5%, 2K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9507850
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WH5-2K2JI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Widerstand
Widerstände
drahtwiderstand 10w
Produktpalette: WH
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 160 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 17 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 17 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WH5-2K2JI, 9507850, 950-7850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M2- HFST-Z100-
    ab € 0,958*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.