Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalrelais, 9 VDC, DPDT, 2 A, HRS2, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9480200
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HRS2H-S DC9V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 180 ohm
  • Produktpalette: HRS2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 9 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 2 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, printrelais 9v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, HRS2H-S DC9V, 9480200, 948-0200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,55*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HRS2H-S DC12V
    ab € 1,28*
    Zubehör
    Multicomp
    HRS2H-S DC24V
    ab € 1,54*
    Zubehör
    Multicomp
    HRS2H-S DC5V-N
    ab € 1,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.