Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalrelais, 24 VDC, SPDT, 1 A, HRA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9480188
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HRAH-S-DC24V-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V AC: 120 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 1.515 kohm
  • Produktpalette: HRA
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 1 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, ds-relais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, HRAH-S-DC24V-C, 9480188, 948-0188
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,19*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HRAH-S-DC12V-C
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Multicomp
    HRAH-S-DC5V-C
    ab € 1,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.