Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelles Leistungsrelais, Baureihe HRM, SPDT, 9V DC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9480030
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HRM-S DC9V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPCO
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 115 ohm
  • Produktpalette: HRM
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 9 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, printrelais 9v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, HRM-S DC9V, 9480030, 948-0030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HRM-S DC12V
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Multicomp
    HRM-S DC24V
    ab € 1,92*
    Zubehör
    Multicomp
    HRM-S DC5V
    ab € 1,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.