Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE FVF-BASIC SOFTWARE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9479732
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE FVF-BASIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter fluke
multimeter
Software: Software FlukeView Forms
  • Medium: CD
  • Produktpalette: FlukeView Forms Series
  • Zur Verwendung mit: Multimeter &, Testgeräte von Fluke
  • Software-Sprache: -
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows
  • Software-Ausgabe: Base
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Lizenztyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Messtechnik, Software, Test-Software, Upgrades, FLUKE, FLUKE FVF-BASIC, 9479732, 947-9732
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 206,84*
    € 255,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 238,82*
    € 294,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 294,43*
    € 350,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 290,58*
    € 345,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 267,23*
    € 318,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,93*
    € 304,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 238,82*
    € 284,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.