Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCGPR16V108M10X16 KONDENSATOR, 1000æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9451129
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCGPR16V108M10X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 16v
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2818 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: MCGPR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 760 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCGPR16V108M10X16, 9451129, 945-1129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0674*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5334*
    € 0,63475
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3457*
    € 0,41138
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2432*
    € 0,28941
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1938*
    € 0,23062
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1715*
    € 0,20409
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1382*
    € 0,16446
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0964*
    € 0,11472
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1CAM102X
    ab € 0,1441*
    Ähnlich
    Nichicon
    UPS1C102MPD
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMG160ELL102MJ16S
    ab € 0,41*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1CHG102
    ab € 0,2565*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1CM102B
    ab € 0,166*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFM1C102
    ab € 0,237*
    Ähnlich
    Rubycon
    16PK1000MEFC10X12.5
    ab € 0,122*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.