Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-5803TZ TRANSCEIVER, ETHERNET, DUPLEX, ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9450068
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5803TZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Wellenlänge, typ.: 1300 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsrate, max.: 100 Mbps
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fibre channel transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-5803TZ, 9450068, 945-0068
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,04*
    € 48,59*
    Lager 139
    139
    € 14,99*
    ab € 26,86*
    € 49,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,74*
    € 59,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,08*
    € 57,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,01*
    € 47,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,44*
    € 37,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,18*
    € 37,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.