Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATRON BTHQ21603V-FSTF-LED WHITE WC LCD-MODUL, 16X2, TRANSFLEKTIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9448900
Hersteller:
     Batron
Herst.-Nr.:
     BTHQ21603V-FSTF-LED WHITE WC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Modulgröße: 53mm x 20mm
  • Anzeige: Schwarz auf Weiß
  • Produktpalette: BTHQ21603V
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 3.15 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • LCD-Anzeige: FSTN
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, BATRON, BTHQ21603V-FSTF-LED WHITE WC, 9448900, 944-8900
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,31*
    € 43,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,37*
    € 37,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Batron
    BT21020
    ab € 2,51*
    Zubehör
    Batron
    BT21300
    ab € 1,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.