| |
|
| Artikel-Nr.: 139-9431861 Herst.-Nr.: AR10KL.25LF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: A Potentiometermontage: Panelmontage Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 130ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötfahne Potentiometer: Präzision Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)Nennleistung: 5 WWellendurchmesser: 6.34 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 85 °CBahnwiderstand: 10 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 20.6 mmBetriebstemperatur, min.: -65 °CSVHC: Lead (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 71.81 mmWiderstandstoleranz: ± 1% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer 5w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, AR10KL.25LF, 9431861, 943-1861 |
| | |
| |