Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCBU5102K5 KONDENSATOR, 1000PF, 50V, 10%, Y5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9411780
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCBU5102K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: Y5P
  • Produktpalette: MCB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 1000pf 50v, radial kondensator, keramikkondensator 50v, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, MULTICOMP PRO, MCBU5102K5, 9411780, 941-1780
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0125*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1603*
    € 0,19076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0545*
    € 0,06486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0539*
    € 0,06414
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0258*
    € 0,0307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0206*
    € 0,02451
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0157*
    € 0,01868
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0125*
    € 0,01488
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.