Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCBU5331K5 KONDENSATOR, 330PF, 50V, 10%, Y5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9411763
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCBU5331K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: Y5P
  • Produktpalette: MCB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 330 pF
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, radial kondensator, keramikkondensator 330pf, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, MULTICOMP PRO, MCBU5331K5, 9411763, 941-1763
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0129*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1655*
    € 0,19695
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0265*
    € 0,03154
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0212*
    € 0,02523
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0161*
    € 0,01916
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0129*
    € 0,01535
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.