Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCA1206C100JCT KONDENSATOR 10PF 100V 5% C0G/NP0 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9406433
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCA1206C100JCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: MCA
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10pf 100v, chip kondensator, chip-kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MCA1206C100JCT, 9406433, 940-6433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0161*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1932*
    € 0,22991
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0315*
    € 0,03749
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0301*
    € 0,03582
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0204*
    € 0,02428
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0199*
    € 0,02368
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0161*
    € 0,01916
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.