Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, Drei Phasen, 800 V, 20 A, Modul, 5 Pin(s), 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9401830
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD2508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 320 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 20 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.2 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKD2508, 9401830, 940-1830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,14*
    € 38,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,41*
    € 37,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,41*
    € 23,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    640903-1
    ab € 0,222*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,83*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD2-250
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD5-250
    ab € 16,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.