Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, Drei Phasen, 1.2 kV, 63 A, Modul, 5 Pin(s), 1.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9359443
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO62-12NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 550 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: Modul
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: VUO62
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 63 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.8 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, VUO62-12NO7, 9359443, 935-9443
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 2,454*
    € 4,081*
    10
    Frei Haus
    ab € 29,58*
    € 34,81*
    Lager 139
    20
    1
    € 14,99*
    ab € 24,68*
    € 43,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,25*
    € 51,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,04*
    € 39,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,74*
    € 38,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 24,68*
    € 29,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.