Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgewickelte Induktivität, 2.2 µH, 0.95 ohm, 80 MHz, 320 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9357920
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM322522-2R2KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Produktpalette: CM322522 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 320 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.95 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 80 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 2.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CM322522-2R2KL, 9357920, 935-7920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0939*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3054*
    € 0,36343
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1845*
    € 0,21956
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1412*
    € 0,16803
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1336*
    € 0,15898
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1217*
    € 0,14482
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1157*
    € 0,13768
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1134*
    € 0,13495
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0939*
    € 0,11174
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,11*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.