Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 51SAD-U25-A15L POTENTIOMETER, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9357696
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51SAD-U25-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 51
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 3 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Produkthöhe: 13.25 mm
  • Produktlänge: 33.89 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 51SAD-U25-A15L, 9357696, 935-7696
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    200
    € 14,99*
    ab € 5,72*
    € 15,35*
    € 5,90*
    ab € 11,10*
    € 17,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6611
    ab € 5,02*
    Zubehör
    Mentor
    5582.6631
    ab € 3,96*
    Zubehör
    Mentor
    55836611
    ab € 5,64*
    Zubehör
    Mentor
    5583.6631
    ab € 5,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.