Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE M5700620 PANELKIT FÜR 930-313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-930416
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M5700620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Mettec-Tischgehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 12.58 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 100.1 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 319.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schränke, METCASE, M5700620, 930416, 930-416
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 23,78*
    € 41,03*
    € 8,95*
    ab € 30,64*
    € 44,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,03*
    € 48,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,62*
    € 45,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,78*
    € 28,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    METcase
    M5735207
    ab € 108,00*
    Zubehör
    OKW
    A9257205
    ab € 12,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.