Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 10120-3000PE MICRO-D-STECKER, FLACHBAND, 20POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9292632
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10120-3000PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Mini D (Ribbon-Steckverbinder)
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: MDR 101
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, 3M, 10120-3000PE, 9292632, 929-2632
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,04*
    € 10,30*
    € 5,95*
    ab € 7,94*
    € 12,14*
    Lager 139
    563
    € 14,99*
    ab € 5,41*
    € 13,64*
    € 8,95*
    ab € 7,62*
    € 15,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    7000007383
    € 7,69*
    Zubehör
    3M
    7000007693
    € 11,68*
    Zubehör
    3M
    10220-5212PL
    € 3,99*
    Zubehör
    3M
    10220-6212PL
    € 5,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.