Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCSI-Steckverbinder 20-polig Buchse gerade, THT, 2.54mm, Serie Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
3M SCSI-Steckverbinder 20-polig Buchse gerade, THT, 2.54mm, Serie Löten
Artikel-Nr.:
     108EL-5157527
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10220-6212PL
EAN/GTIN:
     5059045492191
Suchbegriffe:
MDR Buchse
3m mdr buchse
mdr buchse
mdr buchse 20pol
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 20
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Gehäusematerial = Zinklegierung
Raster = 2.54mm
Nennstrom = 1A
Anschlussart = Löten
Länge = 33.4mm
Breite = 11mm

Siehe IDC-Flachbandkabel 3M - typische Best.-Nr. ; 120-8413 120-8413. Spezialwerkzeug ist ebenfalls erhältlich - siehe Best.-Nr. ; 120-6962 120-6962 und Produktbereich. Gerade E/A-SCSI-Buchsen für Frontplattenmontage. Eigenschaften und Vorteile. Steckt mit kabelmontierten Lötsteckern, Serie Best.-Nr. ; 515-7460 515-7460 Ausgezeichneter EMV-/ESD-Schutz. In dieser Serie erhältlich:. 515-7527 515-7527 ist eine 20-polige SCSI-Buchse für Frontplattenmontage 515-7533 515-7533 ist eine 26-polige SCSI-Buchse für Frontplattenmontage 515-7555 515-7555 ist eine 36-polige SCSI-Buchse für Frontplattenmontage 515-7561 515-7561 ist eine 50-polige SCSI-Buchse für Frontplattenmontage 749-4843 749-4843 ist eine 14-polige SCSI-Buchse für Frontplattenmontage. Wofür wird ein SCSI-Steckverbinder verwendet?. SCSI-Steckverbinder, manchmal auch als "Stuzee"-Steckverbinder bezeichnet, werden zum Anschluss von Computerteilen verwendet, die das SCSI-System verwenden. Diese Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Computergeräten, häufig in Festplattenschnittstellen, verwendet. Sie sind so konzipiert, dass sie eine robuste und zuverlässige Verbindung bieten. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
20
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Raster:
2.54mm
Nennstrom:
1A
Anschlussart:
Löten
Länge:
33.4mm
Breite:
11mm
Weitere Suchbegriffe: 5157527, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, SCSI Steckverbinder, 3M, 102206212PL, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, SCSI Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 9,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,54*
€ 10,90*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 4,35*
€ 11,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.