Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31-425.036 TASTER 1NO GRUNDELEMENT RECHTECKIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-925093
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-425.036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rechteckig
  • Produktpalette: 31
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktspannung V DC: 42 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 42 V
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: PC-Pin
  • AC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, EAO, 31-425.036, 925093, 925-093
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 22,68*
    € 31,54*
    Frei Haus
    ab € 18,04*
    € 31,60*
    € 8,95*
    ab € 23,36*
    € 33,32*
    Lager 139
    235
    € 14,99*
    ab € 23,79*
    € 35,02*
    € 3,90*
    ab € 25,64*
    € 35,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,02*
    € 41,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,34*
    € 39,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,77*
    € 31,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    1512135UR3
    ab € 1,41*
    Zubehör
    EAO
    31-903.4
    ab € 1,91*
    Zubehör
    EAO
    31-903.5
    ab € 1,91*
    Zubehör
    EAO
    31-903.7
    ab € 1,90*
    Zubehör
    EAO
    31-903.2
    ab € 1,73*
    Zubehör
    EAO
    31-901.9
    ab € 1,91*
    Zubehör
    RS Pro
    225997
    ab € 6,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.