Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter 1 Schliesser 250 V LED Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13556800
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-425.036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Leuchtdruckschalter, Typ=31-425.036, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Länge=-999, Pole=1, Anschlussart=Löten, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Taste, Beschriftung=Keine, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 V, Kontaktstrom=5 A, Serien=31
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdruckschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 20,47*
€ 28,65*
€ 5,46*
ab € 24,01*
€ 31,50*
Lager 115
112
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 33,79*
€ 8,95*
ab € 28,11*
€ 34,80*
2 Tage
281
€ 14,99*
ab € 23,85*
€ 35,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CML Innovative Technologies
1512135UR3
ab € 1,42*
Zubehör
EAO
31-903.4
ab € 1,91*
Zubehör
EAO
31-903.7
ab € 1,89*
Zubehör
EAO
31-953.2
ab € 2,27*
Zubehör
EAO
31-901.9
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
225997
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.