Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0805FR-071KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9237496
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-071KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0805FR-071KL, 9237496, 923-7496
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00663*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02704*
    € 0,03218
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0168*
    € 0,01999
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01285*
    € 0,01529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00996*
    € 0,01185
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00981*
    € 0,01167
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00956*
    € 0,01138
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00891*
    € 0,0106
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00663*
    € 0,00789
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    A1-4 ESD 16
    ab € 224,76*
    Zubehör
    Licefa
    A1-4/4 ESD MIX
    ab € 585,40*
    Zubehör
    Licefa
    SMD-BOX N 3-2-3-8-1
    ab € 1,47*
    Zubehör
    Licefa
    A1-4/3 ESD
    ab € 55,00*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,08*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.