Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC1218JK-070RL DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R0, 5%, 1W, 1218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9235817
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1218JK-070RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: RC_L Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1218 [Metrisch 3045]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 6 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, YAGEO, RC1218JK-070RL, 9235817, 923-5817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0452*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2367*
    € 0,28167
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0452*
    € 0,05379
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,08*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.