Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATMEGA88V-10AU 8BIT 8K FLASH MCU,SMD TQFP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9171509
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA88V-10AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega88 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega88
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, Mikrocontroller, MICROCHIP, ATMEGA88V-10AU, 9171509, 917-1509
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 2,66*
    € 3,34*
    1 Tag
    250
    5
    € 5,95*
    ab € 2,66*
    € 4,36*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,56*
    € 4,63*
    Lager 139
    1207
    1
    € 14,99*
    ab € 2,68*
    € 4,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.