Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 180984 FASTON, KLAPPHÜLSE, NATUR, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-892580
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     180984
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse
Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: FastOn-Buchsen
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 180984, 892580, 892-580
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,219*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,147*
    € 0,27*
    1 Tag
    493
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,27*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0955*
    € 0,3287*
    Lager 139
    1576
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 1,11*
    € 2,02*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.