Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDSYN CR453 DOSIERNADEL 0.58MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-876800
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     CR453
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Breite der Spitze/Düse: 0.58 mm
  • Spitze/Düse: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, düsen, Lötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, EDSYN, CR453, 876800, 876-800
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20
    10
    Frei Haus
    ab € 1,601*
    € 2,421*
    10
    € 4,00*
    ab € 1,539*
    € 2,429*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,42*
    € 2,45*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 3,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 21
    ab € 34,14*
    Zubehör
    Edsyn
    LP21LS
    ab € 37,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.