Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VULCASCOT BNC2 BLK 3M 26001634 KABELSCHUTZ,BNC2,SCHWARZ,3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8716854
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     BNC2 BLK 3M 26001634
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelschutz
Kabelschutzfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Kabelschutzmaterial: Gummi/SBR-Mischung
  • Produktpalette: Snap Fit series
  • Außenbreite: 88 mm
  • Außenlänge: 3 m
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,37*
    € 77,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,14*
    € 77,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,21*
    € 62,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,61*
    € 56,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,90*
    € 55,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,86*
    € 49,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,01*
    € 48,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,37*
    € 48,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.