Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO L098BA GRIFF GEFEDERT EINGELASSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-861467
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     L098BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Beschläge
Gerätegriffe
Griffe
Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 6.34 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 107 mm
  • Griffmaterial: Stahl
  • Griff: Versenkt
  • Außenhöhe - imperial: 4.21 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 161 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    L098BK
    ab € 11,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.