Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO L098BK KLAPPGRIFF, 140X85MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-861479
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     L098BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Beschläge
Gerätegriffe
Griffe
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 5.51 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 85 mm
  • Griffmaterial: Stahl
  • Griff: Fallgriff
  • Außenhöhe - imperial: 3.35 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 140 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,93*
    € 17,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.