Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff, 10.16 , 258 mm, 1.26 , 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-861455
Hersteller:
     Penn Elcom
Herst.-Nr.:
     L098F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Beschläge
Gerätegriffe
Griffe
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.26 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 258 mm
  • Griffmaterial: Gummi, Stahl
  • Griff: Riemengriff
  • Außenhöhe - imperial: 10.16 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 32 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mentor
    3248.1001
    ab € 11,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.