Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3248.1001 STRAP, SMALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3062399
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3248.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.93 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 195 mm
  • Griffmaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Griff: Tragegriff
  • Außenhöhe - imperial: 7.68 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 23.5 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3248.1001, 3062399, 306-2399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.