Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 3269.1003 SCHALENGRIFF ABS SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-861406
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3269.1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalengriff
schalengriff mentor
schalengriff
Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 3.58 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 52 mm
  • Griffmaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Griff: Schalengriff
  • Außenhöhe - imperial: 2.05 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 91 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Beschläge, Gerätegriffe, Griffe, Halbzeuge, Werkstattbedarf, MENTOR, 3269.1003, 861406, 861-406
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mentor
    3246.2003
    ab € 1,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.