Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K3MA-J-A2 24VAC/DC PROZESSMESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8605491
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3MA-J-A2 24VAC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Überwachungsrelais
omron überwachungsrelais
überwachungsrelais
Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: DC-Strom / DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • Messbereich: 0mA bis 20mA, 4mA bis 20mA, 0V bis 5V, 1V bis 5V, -5V bis +5V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K3MA-J-A2 24VAC/DC, 8605491, 860-5491
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 147,69*
    € 175,56*
    50 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 150,35*
    € 179,91*
    Frei Haus
    ab € 148,85*
    € 183,50*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 190,14*
    € 225,74*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 216,19*
    € 253,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 253,50*
    € 301,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 248,71*
    € 295,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 233,54*
    € 277,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 225,14*
    € 267,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 216,19*
    € 257,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.